{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 40 | |
Laikiklis | HSK-A 100 ilga | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 3 mm - 26 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | |
Išorinis ⌀ D | 63 mm | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 305486 40 | |
EAN / GTIN | 4045197945808 | |
Gamintojo numeris | 305486 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ER įspraustinė nikeliuota, HSK-A 100 ilga, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
194,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
146,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
178,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
120,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
145,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
165,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
skirta ER cangėms | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤ 3 µm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3, kai 20000 min-1 | G 6,3, kai 20000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė |