{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 25 | |
Laikiklis | HSK-A 63 A = 160 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 16 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 305439 25 | |
EAN / GTIN | 4045197953773 | |
Gamintojo numeris | 305439 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER įspraustinė, HSK-A 63 A = 160, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje
124,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
154,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
193,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
204,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
164,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-F 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Forma | A | A | F | A | A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤ 3 µm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3, kai 20000 min-1 |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė |