ER cangių įspraustinė, HSK-A 63 A = 160, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32

Prekės Nr.: 305435 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER cangėms 32
Laikiklis HSK-A 63 A = 160
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC
Užspaudimo ribos 2 mm - 20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 160 mm
Išorinis ⌀ D 50 mm
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 305435 32
EAN / GTIN 4045197289681
Gamintojo numeris 305435 32
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.
  • Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
  • Su aušinimo kanalu (be reguliavimo varžto).
  • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui ER cangėse pagal DIN 6499 - forma A ir B.

Tiekiama:

Kartu su High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį