{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 25 | |
Laikiklis | HSK-A 63 A = 130 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 16 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 305434 25 | |
EAN / GTIN | 4062406545390 | |
Gamintojo numeris | 305434 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ER įspraustinė, HSK-A 63 A = 130, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
110,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
240,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
396 vnt. yra sandėlyje
111,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
142,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje
143,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
186,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 63 A = 130 | PSC 63 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5 prie 25 000 min-1 | G 2,5 prie 25 000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė |