{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 32 | |
Laikiklis | HSK-A 63 yp. trumpa | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 2 mm - 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 75 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 305427 32 | |
EAN / GTIN | 4045197953742 | |
Gamintojo numeris | 305427 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ER įspraustinė, HSK-A 63 yp. trumpa, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
96,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
214 vnt. yra sandėlyje
121,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje
152,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 63 yp. trumpa | HSK-A 63 yp. trumpa | HSK-F 63 ypač trumpa |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | taip | taip |
Forma | A | A | F |
skirta ER cangėms | 32 | 32 | 32 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė |