{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 16 | |
Laikiklis | HSK-F 63 ypač trumpa | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | F | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 60 mm | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 305426 16 | |
EAN / GTIN | 4045197587633 | |
Gamintojo numeris | 305426 16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |