Weldon įspraustinė, plona 16 mm

Prekės Nr.: 304705 16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 16 mm
Laikiklis HSK-A 63
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 120 mm
Išorinis ⌀ D 34 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 26 mm
Darbinis ilgis IN 87 mm
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 304705 16
EAN / GTIN 4045197289513
Gamintojo numeris 304705 16

Aprašymas

Modelis:

  • Su šarnyriniu užveržimo varžtu, skirtu Weldon ir Whistle Notch (užveržimo plokštumos nuolydis 2°).
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas).
  • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Įrankių su Weldon tipo kotu (DIN1835 forma B+E ir DIN 6535 HB+E) tvirtinimui.

Tiekiama:

Kartu su šarnyriniu užveržimo varžtu ir atraminiu varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, atsarginis varžtas Nr. 309905 dyd. M6 arba M8.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį