Performance frezos įspraustinė su aušinimo kanalais 6 mm

Prekės Nr.: 304460 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 6 mm
Laikiklis HSK-A 100 trumpa
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma A
Vidinis aušinimas taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm
Išorinis ⌀ D 27,5 mm
⌀ D2 22,5 mm
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 304460 6
EAN / GTIN 4062406114725
Gamintojo numeris 304460 6

Aprašymas

Modelis:

  • Su RFID/Balluffchip anga.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti.
  • Su 4 kiaurymėmis aušinimo kanalams.

Privalumai:

  • Nereikia išimti frezos, nieko nereikia traukinėti.
  • Optimali išorės forma slopina vibracijas.
  • Diferencinis sriegis dar palengvina naudojimą.
  • Beveik nėra frezos koto lūžio rizikos.
  • Precizinis modelis.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB. Geriausiai tinka TPC frezavimui arba darbui didele pastūma. Nereikia išimti frezos, tolygus radialinis mušimas, saugus procesas!

Priedai pasirinktinai:

Aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį