Weldon įspraustinė su aušinimo kanalais, HSK-A 100 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 8mm

Prekės Nr.: 304402 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Aušinimo kanalo anga: užrakinama
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 8 mm
Laikiklis HSK-A 100 trumpa
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma A
Aušinimo kanalo anga užrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm
Išorinis ⌀ D 28 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 8
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 304402 8
EAN / GTIN 4045197289278
Gamintojo numeris 304402 8

Aprašymas

Modelis:

  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

GARANT: tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.
Su uždengiamais aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Įrankių su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Pastaba:

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal užklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Weldon įspraustinė su aušinimo kanalais, HSK-A 100 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D<sub>1</sub>: 8mm

Weldon įspraustinė su aušinimo kanalais, HSK-A 100 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 8mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
176,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
147,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
131,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
126,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
140,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
193,00 €
Laikiklis HSK-A 100 trumpa HSK-A 100 trumpa HSK-A 63 HSK-A 100 trumpa HSK-A 100 trumpa HSK-A 100 trumpa
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Išorinis ⌀ D 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 8 8 8 8 8 8
Forma A A A A A A
Užspaudimo ⌀ D1 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Produkto rūšis Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį