{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 A = 120 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Aušinimo kanalo anga | užrakinama | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | |
Išorinis ⌀ D | 52 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 20 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 304328 20 | |
EAN / GTIN | 4045197468246 | |
Gamintojo numeris | 304328 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Weldon įspraustinė su aušinimo kanalais 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
152,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
126,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
102,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
122,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Laikiklio norma | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Forma | A | A | A | A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |