{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 A = 120 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Aušinimo kanalo anga | neužrakinama | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | |
Išorinis ⌀ D | 25 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 6 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 304319 6 | |
EAN / GTIN | 4062406421953 | |
Gamintojo numeris | 304319 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Weldon įspraustinė su aušinimo kanalais, HSK-A 63 A = 120, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
203 vnt. yra sandėlyje
122,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
134,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
161 vnt. yra sandėlyje
161,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
300 vnt. yra sandėlyje
108,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Išorinis ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Forma | A | A | A | A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3, kai 20000 min-1 |