{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 14 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 A = 120 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | |
Išorinis ⌀ D | 44 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 304317 14 | |
EAN / GTIN | 4045197709141 | |
Gamintojo numeris | 304317 14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Weldon įspraustinė, HSK-A 63 A = 120, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 14mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
102,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
126,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
152,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
122,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Išorinis ⌀ D | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Forma | A | A | A | A |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3, kai 20000 min-1 |