{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 18 mm | |
Laikiklis | HSK-F 63 trumpa | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | F | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 16 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 304306 18 | |
EAN / GTIN | 4045197584892 | |
Gamintojo numeris | 304306 18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Weldon įspraustinė 18 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
131,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
106,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
133,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
84,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
110,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-F 63 trumpa | HSK-A 63 trumpa | HSK-A 63 trumpa | HSK-A 63 trumpa | HSK-A 63 trumpa |
Laikiklio norma | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤ 3 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3, kai 20000 min-1 | G 6,3, kai 20000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |