{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Laikiklio norma | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Modelis | BT-DC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Išorinis ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 303850 25 | |
EAN / GTIN | 4062406250720 | |
Gamintojo numeris | 303850 25 |