Karštojo užspaudimo patronas Forma AD 16 mm

Prekės Nr.: 303830 16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 16 mm
Laikiklis BT 30, trumpas
Laikiklio norma JIS B6339; JIS B6339
Forma AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Modelis BT-DC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm
a 1 mm
Išorinis ⌀ D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Produkto rūšis Karštojo užspaudimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 303830 16
EAN / GTIN 4062406250645
Gamintojo numeris 303830 16

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus karščiui plienas.
  • Integruotas įrankių ilgio reguliavimas, reguliuojama atkarpa 10 mm.
  • Tinka karštajam HSS ir HM įrankių užspaudimui.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas).
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.

Privalumai:

Dėl dvigubo kontakto tarp kūgio ir tiesinimo įrenginio išgaunama stabilesnė ir tikslesnė užveržimo padėtis.
  • Geresnė paviršiaus kokybė
  • Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas
  • Pastovi suklio padėtis (net ir esant didelėms apsukoms)
  • Tolygesnė eiga
BT dvigubo kontakto laikiklį taip pat galima naudoti standartiniame BT staklių suklyje – ir atvirkščiai. Dvigubo kontakto pranašumai atsiskleidžia tik naudojant dvigubo kontakto laikiklį ir suklį.

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Standartas:

Panašus į E-DIN 69882-8, forma G.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308806,
karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai nr. 302410302417,
karštojo užspaudimo prietaisai 354210354400.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį