{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 22 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 22 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Norma | DIN 6357 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Aušinimo kanalo anga | neuždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Modelis | BT-DC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 35 mm | |
a | 1 mm | |
Išorinis ⌀ D | 48 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 22 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 22 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 303800 22 | |
EAN / GTIN | 4062406250539 | |
Gamintojo numeris | 303800 22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Pjovimo galvų patronas Forma AD, BT 40, trumpas, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ d1: 22mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
109,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
92,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
53,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 40, trumpas | BT 40, trumpas | BT 40, trumpas |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 22 | 22 | 22 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | ≤5 µm | ≤5 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 |