{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpa | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Modelis | BT-DC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 mm | |
a | 1 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 303640 12 | |
EAN / GTIN | 4062406250140 | |
Gamintojo numeris | 303640 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon įspraustinė Forma AD 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
68,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
232 vnt. yra sandėlyje
38,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
55,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
74,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 | 63 | 63 | 63 |
Išorinis ⌀ D | 42 | 42 | 42 | 42 |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 | ≤3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |