{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 8 mm | |
Laikiklis | BT 40 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Išorinis ⌀ D | 44,5 mm | |
L2 | 44,5 mm | |
Sriegis M | M6 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 63 mm | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 303473 8 | |
EAN / GTIN | 4062406531065 | |
Gamintojo numeris | 303473 8 |