{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M10×25 | |
Laikiklis | BT 40 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 52 mm | |
Kiaurymės ⌀ D1 tolerancija IT6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Išorinis ⌀ D | 20 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 303139 M10X25 | |
EAN / GTIN | 4062406105709 | |
Gamintojo numeris | 303139 M10X25 |