{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 22 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Norma | DIN 6357 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Aušinimo kanalo anga | neužrakinama | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 40 mm | |
Išorinis ⌀ D | 48 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 22 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 22 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 303020 22 | |
EAN / GTIN | 4250122614197 | |
Gamintojo numeris | 406.11.22.40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalu,forma ADB, BT 40, trumpas, Virbo ⌀ d1: 22mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
65,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
116,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
96,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Išorinis ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 22 | 22 | 22 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | ≤5 µm | ≤5 µm |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 |