{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 32 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Norma | DIN 6357 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 18000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm | |
Išorinis ⌀ D | 78 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 32 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 32 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 303017 32 | |
EAN / GTIN | 4062406101237 | |
Gamintojo numeris | 303017 32 |