{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 27 mm | |
Laikiklis | BT 30 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 27 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 27 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 303012 27 | |
EAN / GTIN | 4067263002673 | |
Gamintojo numeris | 303012 27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pjovimo galvų griebtuvas su aušinimo kanalu, forma ADB 27 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
98,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
118,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 30 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | 50 mm |
Virbo ⌀ d1 | 27 mm | 27 mm |
Forma | ADB | AD |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 27 | 27 |