{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 27 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 27 mm | |
Laikiklis | BT 30, trumpas | |
Norma | DIN 6357 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 18000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 40 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 27 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 27 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 303007 27 | |
EAN / GTIN | 4062406101183 | |
Gamintojo numeris | 303007 27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Pjovimo galvų griebtuvas Forma A, BT 30, trumpas, Virbo ⌀ d1: 27mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
54,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
89,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
101,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Forma | A | ADB | AD |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 27 | 27 | 27 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 18000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 |