{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 16 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
Laikiklis | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6358 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 16 | |
Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 16 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 16 | |
Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė |
Produkto numeris | 302905 16 | |
EAN / GTIN | 4062406100438 | |
Gamintojo numeris | 302905 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kombinuota įspraustinė užmaunamoms frezoms Forma ADB, BT 40 A = 100, Virbo ⌀ d1: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
78,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
65,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
84,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 16 | 16 | 16 |
Norma | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 16 | 16 | 16 |