{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 40 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 40 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Norma | DIN 6358 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
Išorinis ⌀ D | 70 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 40 | |
Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 40 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 40 | |
Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė |
Produkto numeris | 302895 40 | |
EAN / GTIN | 4045197945020 | |
Gamintojo numeris | 302895 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinuota įspraustinė užmaunamoms frezoms Forma ADB 40 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
92,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
66,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 40, trumpas | BT 40, trumpas |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Virbo ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |
Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 40 | 40 |
Forma | ADB | A |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 40 | 40 |
Pjovimo technika | HPC | HPC |