Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Plona įspraustinė, BT 40 A = 120, Užspaudimo ribos: 2-6mm

Prekės Nr.: 302866 2-6

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 5
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 2 mm - 6 mm
Laikiklis BT 40 A = 120
Laikiklio norma ISO 7388-2; JIS B6339
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 5 µm
Pjovimo technika HSC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 120 mm
⌀ D1 9 mm
⌀ D2 13 mm
Išorinis ⌀ D 27 mm
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302866 2-6
Gamintojo numeris 302866 2-6

Aprašymas

Modelis:

  • Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
  • Mažas radialinis mušimas.
  • Spyruokliuojančioji įvorė užveržiama varžtu iš galo per patroną, nereikia jokios tvirtinimo veržlės!

Privalumai:

Ypatingai siaura forma leidžia lengvai apdirbti net ir sunkiai prieinamas detales, pvz., įrankių ir šablonų gamyboje.

Paskirtis:

Įrankio su cilindriniu kotu tvirtinimui pagal DIN 6499.

Tiekiama:

Su užveržimo varžtu ir raktu su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806,
AB užveržimo raktai Nr. 308820308835,
GARANT ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 309563,
ALBRECHT spyruokliuojančios įvorės Nr. 309572309573.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį