{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | BT 40 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
Išorinis spyruoklinės įvorės ⌀ D | 52 mm | |
tinkamas kablinis raktas Nr. 628400. | 52/55 | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas |
Produkto numeris | 302865 20 | |
EAN / GTIN | 4045197549075 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
243,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
249,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
331,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
337,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Forma | AD | AD | AD | AD |
tinkamas kablinis raktas Nr. 628400. | 52/55 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52/55 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas | Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas | Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas | Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas |