{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 1-13 mm | |
Laikiklis | BT 40 A = 70 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 13 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
Išorinis ⌀ D | 38 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309617 | 20 | |
ER užveržimo raktai Nr. 309748; Nr. 309749 | 20 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302843 20 | |
EAN / GTIN | 4062406520137 | |
Gamintojo numeris | 302843 20 |