{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 25 | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Laikiklis | BT 30 A = 60 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 16 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 60 mm | |
Išorinis ⌀ D | 44 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309617 | 25 | |
ER užveržimo raktai Nr. 309748; Nr. 309749 | 25 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302839 25 | |
EAN / GTIN | 4045197870025 | |
Gamintojo numeris | 302839 25 |