{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 3 mm - 26 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 63 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 40 | |
ER užveržimo raktas | 40 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302757 40 | |
EAN / GTIN | 4062406101046 | |
Gamintojo numeris | 302757 40 |