{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 18 mm | |
Laikiklis | BT 50 A = 160 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 16 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 302670 18 | |
EAN / GTIN | 4250122619758 | |
Gamintojo numeris | 506.04.18.160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Weldon įspraustinė Forma ADB, BT 50 A = 160, Užveržimo⌀ D1: 18mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
164,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
92,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
125,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | 100 mm | 100 mm |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 16 | 16 | 16 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |