{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | BT 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 52 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 20 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 302667 20 | |
EAN / GTIN | 4062406230432 | |
Gamintojo numeris | 302667 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldon įspraustinė Forma AD 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
68,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
45,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
62,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
68,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
45,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
76,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Išorinis ⌀ D | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Forma | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min-1 | G 6,3 kai 18000 min-1 | G 6,3 kai 18000 min-1 | G 6,3 kai 18000 min-1 | G 6,3 kai 18000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |