{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
Laikiklis | BT 50, trumpas | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 48 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 16 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 302660 16 | |
EAN / GTIN | 4250122615774 | |
Gamintojo numeris | 506.04.16.80 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon įspraustinė Forma ADB 16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
83,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
55,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
105,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 50, trumpas | BT 50, trumpas | BT 50, trumpas | BT 50, trumpa |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Išorinis ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |