{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 mm | |
Išorinis ⌀ D | 35 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 10 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 302607 10 | |
EAN / GTIN | 4062406100742 | |
Gamintojo numeris | 302607 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Weldon įspraustinė Forma AD, BT 40, trumpas, Užveržimo⌀ D1: 10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje
38,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
77,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
68,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 10 | 10 | 10 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤ 3 µm | ≤3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |