{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 18 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 16 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 302605 18 | |
EAN / GTIN | 4250122613046 | |
Gamintojo numeris | 406.04.18.63.K |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Weldon įspraustinė Forma ADB su aušinimo kanalu 18 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
59,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
77,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
62,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |