{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
Išorinis ⌀ D | 65 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 25 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 302596 25 | |
EAN / GTIN | 4045197944658 | |
Gamintojo numeris | 302596 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu, BT 40, trumpas, Užveržimo ⌀ D1: 25mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
92,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
225,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje
45,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
89,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 40, trumpas | PSC 63, trumpas | BT 40, trumpas | BT 40, trumpa |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Išorinis ⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3 kai 18000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC | HSC; HPC | HPC | HPC |