{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 8 mm | |
Laikiklis | BT 30, trumpas | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 8 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 302593 8 | |
EAN / GTIN | 4045197944542 | |
Gamintojo numeris | 302593 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Įspraustinė Forma AD su aušinimo kanalu 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
66,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
42,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
66,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 30, trumpas | BT 30, trumpas | BT 30, trumpa |
Laikiklio norma | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 | 50 | 50 |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 8 | 8 | 8 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 | ≤3 | ≤3 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 8 | 8 | 8 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |