{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | BT 30 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 302591 12 | |
EAN / GTIN | 4067263983941 | |
Gamintojo numeris | 302591 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Weldon įspraustinė Forma AD su aušinimo kanalu 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
72,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
68,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
68,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 30 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Laikiklio norma | JIS B6339 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 | 100 | 100 |
Forma | AD | AD | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤3 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 | 12 | 12 |