Trumpas gręžimo griebtuvas Forma A, SK 50, Užspaudimo ribos: 2,5-16mm

Prekės Nr.: 302575 2,5-16
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: DIN 2080
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3 prie 15000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 50
  • maksimalus užveržimo momentas Md maks.: ≤ 14

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 2,5 mm - 16 mm
Laikiklis SK 50
Laikiklio norma DIN 2080
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 prie 15000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 50 µm
maksimalus užveržimo momentas Md maks. ≤ 14 Nm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 85 mm
Atsarginis užveržimo raktas SW6
Išorinis ⌀ D 56 mm
Produkto rūšis Trumpas gręžimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302575 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931849
Gamintojo numeris 302575 2,5-16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai. Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

Paskirtis:

Grąžtų, gilintuvų, plėstuvų tvirtinimui.

Tiekiama:

Su užveržimo raktu Torx® varžtams su skersine rankena, tvirtam sujungimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį