Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė 32 mm

Prekės Nr.: 302500 32
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Virbo ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6358
  • Laikiklio norma: DIN 2080
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 32 mm
Užspaudimo ⌀ D1 32 mm
Laikiklis SK 40 A = 52
Norma DIN 6358
Laikiklio norma DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6 µm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 52 mm
Bendras ilgis L 169 mm
Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu 24 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 38 mm
Sriegis M M16
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 32
Atsarginis žiedas Nr. 309870 32
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 32
Produkto rūšis Užmaunama įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302500 32
EAN / GTIN 4250122600794
Gamintojo numeris 401.10.32.52

Aprašymas

Modelis:

Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

Paskirtis:

Su prizminiu pleištu − frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.
Su tvirtinimo žiedu − frezoms su skersiniu grioveliu, DIN 1880.

Tiekiama:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį