{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | DIN 2080 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 16 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Sriegis M | M16 | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 25 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302485 25 | |
EAN / GTIN | 4062406110604 | |
Gamintojo numeris | 302485 25 |