{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | DIN 2080 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
Išorinis ⌀ D | 60 mm | |
Bendras ilgis L | 163 mm | |
Sriegis M | M16 | |
Atsarginė užveržimo veržlė, Nr. 309670 | 2 - 25 | |
tinkamas kablinis raktas Nr. 628400. | 58/62 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302475 2-25 | |
EAN / GTIN | 4062406110581 | |
Gamintojo numeris | 302475 2-25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
OZ spraustinė 2-25 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
71,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje
103,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 40 | SK 40 A = 70 |
Laikiklio norma | DIN 2080 | ISO 7388-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 | 70 |
Išorinis ⌀ D | 60 | 60 |
tinkamas kablinis raktas Nr. 628400. | 58/62 | 58 / 62 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 1-16 | 2-25 |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė |