Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto 12/4 mm

Prekės Nr.: 302413 12/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kiaurymės ⌀ D1 4 mm
Koto ⌀ d 12 mm
Bendras ilgis L 210 mm
⌀ D2 8 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302413 12/4
EAN / GTIN 4062406544751
Gamintojo numeris 302413 12/4

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimo kanalu (IKZ).
Be ilgio reguliavimo varžto, vidutinis.

Paskirtis:

Tinka tvirtinimui karštojo, hidraulinio užspaudimo patronuose ir ER įspraustinėse.

Pastaba:

Maksimalus leistinas sūkių skaičius 8000 min-1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį