Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° su ilgio reguliavimo varžtu 32/18 mm

Prekės Nr.: 302412 32/18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kiaurymės ⌀ D1 18 mm
    Koto ⌀ d 32 mm
    Bendras ilgis L 160 mm
    ⌀ D2 27 mm
    Produkto rūšis Ilgintuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 302412 32/18
    EAN / GTIN 4045197436054
    Gamintojo numeris 302412 32/18

    Aprašymas

    Modelis:

    Su vidiniu aušinimo kanalu (IKZ).
    Su ilgio reguliavimo varžtu, trumpas.

    Paskirtis:

    Tinka tvirtinimui karštojo, hidraulinio užspaudimo patronuose ir ER įspraustinėse.

    Pastaba:

    Maksimalus leistinas sūkių skaičius 8000 min-1.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį