Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 16/3mm

Prekės Nr.: 302410 16/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kiaurymės ⌀ D1 3 mm
Koto ⌀ d 16 mm
Bendras ilgis L 160 mm
⌀ D2 10 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302410 16/3
EAN / GTIN 4045197435279
Gamintojo numeris 302410 16/3

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimo kanalu (IKZ).
Be ilgio reguliavimo varžto, trumpas.

Paskirtis:

Tinka tvirtinimui karštojo, hidraulinio užspaudimo patronuose ir ER įspraustinėse.

Pastaba:

Maksimalus leistinas sūkių skaičius 8000 min-1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį