{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikiklis | Cilindrinis kotas | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 18000 min-1 | |
Pjovimo technika | HSC | |
Koto tolerancija | h6 | |
Koto ⌀ d | 16 mm | |
Užveržimo ribos ⌀ D1 | 0,2 mm - 3,4 mm | |
Išorinis ⌀ D | 19 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Produkto rūšis | Mikrogręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 302406 0,2-3 | |
EAN / GTIN | 4045197556820 |