Kontrolinis velenas ISO 7388-1 300 mm

Prekės Nr.: 302396 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

A matmuo (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Laikiklis SK 40
    Laikiklio norma ISO 7388-1
    Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
    Išorinis ⌀ D 40 mm
    Produkto rūšis Kontrolinis velenas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 302396 300
    EAN / GTIN 4062406105136
    Gamintojo numeris 302396 300

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Staklių suklio kontrolei pagal ISO rekomendaciją R230.

    Tiekiama:

    Medinėje dėžutėje kartu su patikros protokolu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį