Modelis:
Naudojant TRIBOS SVL ilgintuvus, vietoj brangių specialių įrankių galima naudoti standartinius pjovimo įrankius. Siauras ilgintuvas, kurio koncentrinis tikslumas < yra 0,003 mm, gali būti derinamas su daugybe griebtuvų. TRIBOS SVL ilgintuvai jau pateisino lūkesčius medicinos, laikrodžių ir juvelyrikos pramonėje, taip pat automobilių ir elektronikos pramonėje.
Privalumai:
- Optimizuotas forma – idealiai tinka gręžti giliose vietose, pvz., konstruojant įrangą.
- Ašinis ilgio reguliavimas – ilgio reguliavimas 0,01 mm tikslumu, 10 mm reguliavimo diapazonas.
- Mažiausiems skersmenims nuo 0,3 mm – ekonomiškiausia apdirbimo operacija be specialių įrankių.
- Universalus - Tinka tiek hidrauliniams griebtuvams, tiek ER užspaudimo įvorių griebtuvams.
- Visi standartiniai koto tipai užveržiami (HA, HB, HE).
- Puikus vibracijos slopinimas – išvengiama mikro įtrūkimų, užtikrinama geriausia ruošinio paviršiaus kokybė, apsaugomas įrenginio suklys, pailgėja įrankio tarnavimo laikas ir taip sumažinamos išlaidos.
- Didelis sūkių skaičius – iki 52 000 1 aps./min.
Funkcija:
TRIBOS SVP prispaudimo įtaisai suapvalina daugiakampę ilgintuvo formą ir į jį galima lengvai įstatyti įrankio kotą. Jei spaudimas sumažėja, ilgintuvas vėl įgauna daugiakampę formą ir patikimai bei tiksliai užfiksuoja įrankio kotą.
Tiekiama:
5 x ilgintuvas Nr.
302383 (pasirinkto dydžio), 1 x užspaudimo įtaisas Nr.
302384 gr. 9, 1 x HOLEX operacinis raktas Nr.
627501 dyd. 6.
Priedai pasirinktinai:
TRIBOS-Mini SVP montavimo įranga Nr.
302386.