{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 4 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 80 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 15 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 302352 4 | |
EAN / GTIN | 4045197762689 | |
Gamintojo numeris | 302352 4 |