{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | SK 40, trumpas | |
Laikiklio norma | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Aušinimo kanalo anga | uždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 65 mm | |
⌀ D2 | 35,5 mm | |
⌀ D3 | 42,6 mm | |
L1 | 52 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 302316 20 | |
Gamintojo numeris | 302316 20 |